- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 引掛ローゼット ネジのおすすめ人気ランキング
引掛ローゼット ネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新127件の「引掛ローゼット ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローゼット ビス」、「ローレットネジm2」、「引っ掛け ローゼット」などの商品も取り扱っております。
適合本体
LB57611、LB53095T、LSB50183他
1袋(2本)
¥469
税込¥516
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否
否
仕様
電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
適合本体
HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
定格
6A 125V
色
ミルキーホワイト
定格
6A-125V
定格電圧(V)
125
包装
パック商品
端子
ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体
HDF7990、HDF7990001、HDF7990L、LGBZ7205、LGB10303など
1個
¥999
税込¥1,099
31日以内出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合
WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質
鋼板
タイプ
丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質
鋼板
タイプ
角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷